曜日別特売
JV103DZ 充電式ジグソー マキタ 72335165

充電式ジグソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)注文コード72335165品番JV103DZ
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ

ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク(mm)23切断能力(mm)木材90セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする