ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160〜165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500〜6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1〜48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]