100ミリ充電式ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) 注文コード72335226 品番GA410DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート

研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6 ) セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売) 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1) 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4 長さ(mm)382 幅(mm)127 高さ(mm)117 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×117×127 バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約14.4m 適合バッテリーA-60698,A-60660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
ハウスのパイプ切
翠笑 様 (飲食業)

コンセントがいらない為高い所での作業が便利。
多少重たいけれど仕方ない。
だけど満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
72335366
2020-04-30
用途:
切断
建設業・工事業

回転数を変えられるので良い。
また、SWを離すと停止するので安全です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする