研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6 )
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
長さ(mm)382
幅(mm)140
高さ(mm)117
砥石径(Φmm)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×117×140
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60464、A-60442