※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 換気/設備用品
Panasonic(パナソニック)の 空気清浄機
Panasonic(パナソニック)の 除菌機/脱臭機
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
【強】60【中】12.6【弱】6.3
色
ダークグレー
注文コード
72335387
品番
F-MVB500C-H
参考基準価格(税別)
¥191,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8.6
色
ダークグレー
容量(L)
【給水タンク】1.3
電源(V)
交流100 50/60Hz
消費電力(W)
【強】60【中】12.6【弱】6.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
580×360×220
風量(m
3
/min)
【強】5.3【中】2.5【弱】1
電源コード(m)
1.8
連続運転時間(h)
【強】6.1【中】10.5【弱】23.5
運転音(dB)
【強】50【中】33【弱】15
適合床面積
36(〜m
2
)、22(〜畳)
RoHS指令(10物質対応)
対応