研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6 )
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
セット内容本体のみ)(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)
長さ(mm)382
幅(mm)145
質量(kg)2.6(バッテリ含む)
高さ(mm)140
電源(V)直流18
電圧(V)18
砥石径(Φmm)125
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×145
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m