※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72335405 品番 F-MLB400C-H
参考基準価格(税別)¥146,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
質量(kg)5.7 ダークグレー 容量(L)【給水タンク】0.9 電源(V)交流100 50/60Hz 消費電力(W)【強】27【中】10【弱】6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×280×185 風量(m3/min)【強】2【中】1【弱】0.3 電源コード(m)1.8 連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5 運転音(dB)【強】48【中】33【弱】15 適合床面積30(〜m2)、18(〜畳) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする