GA518DRG 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 18V 72335418

125ミリ充電式ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売 注文コード72335418 品番GA518DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,900
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート

研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3〜6 ) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×151 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72335418 GA518DRG 52968713 GA518DRGX 画像準備中 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72335402
2020-02-20
用途:
研削作業

回転数を調整できるので、いろいろな作業に使用できる。バッテリー式だが力も十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする