PB181DRGX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 72335454

充電式ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72335454 品番PB181DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)

切断能力(mm)パイプ丸:Φ64 切断能力(mm)パイプ角64×64 付属品ソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒スパナ4・カッティングワックス 質量(kg)3.6(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)468×197×233 ノコ刃(周速)(m/s)3.2[192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)835×13×0.5 作業量(目安)炭素鋼鋼管:Φ48.6mm x 厚さ3.7mm (DRGX)約50本・(DRFX)約25本/鋼製電線管:Φ38.1mm x 厚さ1.4mm(DRGX)約180本・(DRFX)約90本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72335454 PB181DRGX 55546996 PB183DRGX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 充電式ポータブルバンドソー マキタ 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする