定格電圧(V)直流:12、交流:100
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2
コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1
定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
エンジン部総排気量(mL)79
乾燥質量(kg)20
連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷〜定格負荷):約10.5〜4.2
エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷〜定格負荷):51.5〜61
過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0
エンジン使用燃料無鉛ガソリン