馬油ヘアマスカラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180g) 注文コード 72336051 品番 1010236
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お出かけ前に気になる白髪を手軽にサッと隠せる、国産馬油配合(保湿成分)のヘアマスカラです。
大きめのブラシを採用し、生え際や分け目などにも塗りやすい白髪隠しです。
使うたびに徐々に染まり、重ねて数回塗布することで自然な仕上がりに着色します。
頭頂部にぴょんぴょん飛び出るアホ毛対策にも。
ポーチに入れて持ち運びできるので、外出先で白髪が気になった時にも便利です。
髪色に合わせてナチュラルブラック・ダークブラウン・ライトブラウンの3色から選べます。
シリコン、ジアミン系染料、酸化剤、鉱物油不使用。

ナチュラルブラック 使用量ショートヘア/ピンポン玉大2個分(約20g)、ミディアムヘア/ピンポン玉大3〜4個分(約30〜40g)、ロングヘア/ピンポン玉大4〜5個分(約40〜50g)※毛量や白髪の量により使用量は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする