丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72336078
品番
MS759(354284)
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
パルセーブチャンバーを搭載
より優れた吸水効率と調圧性能
・ホース長さ(m):3
・内容量:1台
仕様
所要動力(PS):7.3〜9.1
長さ(mm)
551
幅(mm)
312
質量(kg)
20
高さ(mm)
417
寸法(Φmm×m)
吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(1.5)[50(15)]
回転速度(min
-1
[r.p.m])
750〜900
吸水量(L/min)
52〜67
所要動力(kW)
5.4〜6.7