画像準備中

自己融着テープ 23 19mmX9m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72336568 品番23 19
参考基準価格(税別)¥2,768 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)

用途
電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。
幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)9 抵抗(Ω)絶縁/体積:1×1013Ω・m以上 伸度(%)7 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、防水性 絶縁破壊強度(kV/mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする