付属品ビット×2種(ジルコニアビット ファイン、セラミックグリーンビット)、ハンドピースキャップ
材質ステンレス
質量(g)本体/334、ハンドピース/130(ケーブル含む)
出力ハンドピース:DC7.4V/0.5A、USB:DC5V 2A
回転数(min-1[r.p.m])0〜25000(ダイヤル調整式)
入力電圧(V)DC5 2A(リチウムイオン電池付属)
充電時間(時間)8
アズワン品番68-5775-60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×30、ハンドピース(外径×長さ):Φ20×125、ハンドピース軸径:Φ2.25
稼働時間(時間)無負荷稼働時間:約8時間