タッチパネルGP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72337356 品番PFXGP6300TAD
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
その他アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ) 質量(kg)0.8以下 外形寸法(mm)169.5×137×59.5 定格電圧24Vdc 消費電力(外部への供給電源を除いた場合)5.5W以下、(最大値)9.3W以下 表示5型 表示色262,144色タッチパネル方式 使用周囲温度(℃)0〜55 / 温度等級(T-Code):T4 電圧許容範囲19.2〜28.8Vdc インターフェイス【シリアル(COM1)】RS-232CD-Sub9ピン(プラグ)×1 表示ドット数640×480ドット(VGA) パネルカット寸法(mm)156×123.5 表示寸法(mm)115.20×86.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする