タッチパネルGP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72337426 品番PFXGP6540TMDI
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
その他アナログ抵抗膜方式 / マルチタッチ(2点押し) 質量(kg)3.1以下 外形寸法(mm)272.5×214.5×64 定格電圧12〜24Vdc 消費電力(外部への供給電源を除いた場合)16W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)23W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)41W 表示10型 表示色1,600万色タッチパネル方式 使用周囲温度(℃)0〜60 / 温度等級(T-Code):T4 電圧許容範囲10.8〜28.8Vdc 表示ドット数800×600ドット(SVGA) パネルカット寸法(mm)259×201 表示寸法(mm)211.2×158.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする