その他最適化ノイズフィルター付き / 投影型静電容量方式(PCAP) / マルチタッチ(2点押し)
質量(kg)3.2以下
外形寸法(mm)268.5×198.5×64
定格電圧12〜24Vdc
消費電力(外部への供給電源を除いた場合)16W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)23W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)42W
表示10型(ワイド)
表示色1,600万色タッチパネル方式
使用周囲温度(℃)0〜60 / 温度等級(T-Code):T4
電圧許容範囲10.8〜28.8Vdc
表示ドット数1,280×800ドット(WXGA)
パネルカット寸法(mm)255×185
表示寸法(mm)216.96×135.6