タッチパネルGP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72337478 品番PFXGP6600TMA
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
その他マトリクス抵抗膜方式(マルチタッチ/2点) 質量(kg)2.4以下 外形寸法(mm)315×241×60 定格電圧100〜240Vac 消費電力(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:18.2VA以下、240Vac:28.8VA以下、(最大値)100Vac:23.7VA以下、240Vac:34.8VA以下 表示12型 表示色1,600万色タッチパネル方式 使用周囲温度(℃)0〜55 / 温度等級(T-Code):T4 電圧許容範囲85〜264Vac インターフェイス【シリアル(COM1)】RS-232CD-Sub9ピン(プラグ)×1 表示ドット数1,024×768ドット(XGA) パネルカット寸法(mm)301.5×227.5 表示寸法(mm)245.76×184.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする