その他アナログ抵抗膜方式 / マルチタッチ(2点押し)
質量(kg)3.7以下
外形寸法(mm)315×241×64
定格電圧12〜24Vdc
消費電力(外部への供給電源を除いた場合)20W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)26W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)45W
表示12型
表示色1,600万色タッチパネル方式
使用周囲温度(℃)0〜60 / 温度等級(T-Code):T4
電圧許容範囲10.8〜28.8Vdc
表示ドット数1,024×768ドット(XGA)
パネルカット寸法(mm)301.5×227.5
表示寸法(mm)245.76×184.32