タッチパネルGP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72337591 品番PFXGP6940WCDI
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
その他最適化ノイズフィルター付き / 投影型静電容量方式(PCAP) / マルチタッチ(2点押し) 質量(kg)7.5以下 外形寸法(mm)532.6×330.6×66 定格電圧12〜24Vdc 消費電力(外部への供給電源を除いた場合)33W、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)41W、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)61W 表示22型(ワイド) 表示色1,600万色タッチパネル方式 使用周囲温度(℃)0〜50 / 温度等級(T-Code):T4 電圧許容範囲10.8〜28.8Vdc 表示ドット数1,920×1,080ドット(FullHD) パネルカット寸法(mm)518.5×316.5 表示寸法(mm)476.64×268.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする