サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの アンカーボルト
サイマコーポレーションの コンクリート用アンカー
サイマコーポレーションの ヒットネイル
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
72337984
品番
SH010312A2B3
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
締付け後の頭部出っ張りがありません。
寸法d
0.8
寸法L(mm)
12
寸法dk(Φmm)
7
寸法k(mm)
0.8
ドライブサイズ
T6
破壊トルク(Nm)
0.95
用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質
ステンレスA2
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
12
呼び
M3
表面処理
ライトブロンズ
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M3
適合レンチ
T6
材質/処理
ステンレスA2/ライトブロンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応