※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
風量(m
3
/h)
300(50Hz)、300(60Hz)
注文コード
72338476
品番
JF-30SA3
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.5(50Hz)
消費電力(W)
40(50Hz)、47(60Hz)
騒音値(dB)
<SPL> 47.5(50Hz)、51(60Hz)
ダクト径(Φmm)
出口:200、入口:200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×340×280
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
300(50Hz)、300(60Hz)
公称出力(W)
20(50Hz)、20(60Hz)
機外静圧(Pa)
40(50Hz)、63(60Hz)