証書用紙 アニマル ミニサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 注文コード72339217 品番10-1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

証書用紙にも、様々なシーンにマッチするデザインが必要だと思いませんか。
鑑定書には「品格のあるデザイン」、卒園証書には「子供が喜ぶデザイン」、結婚証明書には「華やかなデザイン」と、喜びを最大限に高めたかたちにしたいーそんな思いから、渡す相手と用途が調和する『デザイン証書』を豊富にご用意しました。
従来の鳳凰デザインでは馴染まないシーンに是非おすすめします。可愛い動物たちがパレードをしているキッズ向きのデザイン。
お子様の様々なシーンでお使いいただけます。縦横両方に使用できるデザインです。

用途賞状/卒園(保育)証書/感謝状/修了証書/合格証書/お約束状などに 付属品テスト印刷用紙2枚入 その他FSC認証紙使用 材質上質紙(157g/m2) サイズB6判 タイプ縦横兼用 寸法(縦×横)(mm)182×128 アニマル 紙厚(mm)0.193

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72339217 10-1730 24496596 10-1700 証書用紙 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 証書用紙 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 1冊(10枚) 739 税込813 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする