除菌・脱臭機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72339226 品番KL-W02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン

質量(kg)約3.4 ホワイト 消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33 方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min)強/弱/静音 電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86 適合床面積約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力)DC24 ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約0.7 1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする