ピジョン
ピジョンの 図工/美術/画材/書道
ピジョンの スケッチブック/紙
ピジョンの その他紙
蛇腹展示台紙A4 横
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72339436
品番
ジャバラテンジA4ヨコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
A4サイズの、画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので出し入れが簡単で、大切な作品を、汚れや埃から守ります。
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
画用紙:297×210、ポケット:304×230、タイトルポケット:304×57、台紙1コマ:320×305
台紙
白
コマ数
50コマ(全て繋がっています)