- 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 72339646 - 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 72339646 - 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 72339646 - 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 72339646 - 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ 72339646

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72339646 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。

用途
HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
他社参考品番(ダイハツ)90049-51145、90049-51145-000 他社参考品番(ホンダ)33116-S0A-J11、33116-S7A-J01、33116-S7A-003 他社参考品番(イスズ)1-82914-092、5-86012-425、5-86127-366 他社参考品番(マツダ)1K01-51-012、9S9H-B1-2209、9070-35-350、9070-36-3500 他社参考品番(ニッサン)AY080-30001、26297-8990C、26297-89910、26297-89911、26297-89912、26297-89913、26297-89915 他社参考品番(スバル)84920-AE010 他社参考品番(スズキ)09471-12209、35266-50Z00、35513-50Z00 他社参考品番(トヨタ)81128-44170、90049-51145、90981-13074、90981-20001、90981-20002、90981-20007、90981-20008、90981-20009 タイプD2R 全光束(Lm)3000 色温度(K)4000 定格電圧(V)85 定格電力(W)35 口金P32d-3 寿命3000 仕様車検対応
注意
※バルブ交換は必ずカーディーラー・整備工場で行ってください。また、交換は車両の整備解説書をよく読んで行ってください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。
ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※商品は1個入です。
※交換の際は左右同時交換をお勧め致します。(使用頻度により、明るさと色味が変化する特徴がある部品です。)
※バルブはガラス球内の圧力が高い為、落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。破損した場合、怪我の原因になります。
※バルブは高電圧で点灯している為、点灯中にコネクターを抜いたり、触れたり、リード線、バルブに触れたりしないでください。感電して生命に危険を及ぼすことがあります。
※取付時バルブソケットの結合、カバーの装着を確実に行い、ハーネスの噛み込み等が無い様に装着してください。過熱・溶解やショートの原因となる他、最悪は車両火災の恐れがあります。
※バルブのガラス部には絶対に手を触れないでください。また、水気や汚れ、油脂等を付着させないでください。汚れを付着させたまま点灯させると、不点灯・破損の原因となります。
※交換時は、定格(ボルト、ワット)、口金形状を確認してください。バルブの脱落や過熱、バルブコネクターの溶損原因となることがあります。
※使用済みのバルブは、割らずに破棄してください。ガラス破片が飛散し、怪我の原因となります。
※ヘッドランプ点灯時や消灯直後はバルブ及びランプが大変高温の為、火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
※点灯中のランプを長時間見つめないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
トラックヘッドライト交換用
運輸・通信業

耐久年数もまあまあなので、毎度の交換で使用しています。

2025-03-11
用途:
運送業
運輸・通信業

所有しているふそうトラックのヘッドライトに使用。問題なく使えています。今まで何十個も注文しているが不良品は今のところ1個もないです。

2025-04-22
用途:
車輌のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と同等の商品であり、安価でとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
72339646
2023-06-06
用途:
自動車修理
カーショップジュン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正のHIDが古くなり暗くなってきたので車検のために交換しました。
光度もありばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする