USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)512 注文コード72340039 品番HDMSSD512GJP3R
参考基準価格(税別)¥16,455 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。

付属品取扱説明書 質量(g)約15 電源USBパスパワー 対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5 保存温度(℃)-25〜85 コネクタType-A 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C) 容量(GB)512 読取速度(MB/s)520 書込速度(MB/s)480
注意
※パッケージに記載のある動作検証済みの機器が対象となります。詳しくは取り扱い説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする