エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72340093 品番 1230-JZV-V7-W3-J
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。
ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付で蒸れを軽減します。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。

色(帽体)ホワイト 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用 材質帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂 通気孔あり 頭囲(cm)53〜63 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用。 トラスコ品番254-6493 セット内容内装、あご紐付 名入れ バイザー色ブラック
注意
※50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に、長期間放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする