商品タイプ有線
インターフェースUSB、RS232、キーボードウェッジ、IBM RS485
読取方式CCD(離し読取)
対応コード(記号)UPC / EAN:UPC-A、UPC-E、UPC-E1、EAN-8 / JAN 8、EAN-13 / JAN 13、Bookland EAN、Bookland ISBNフォーマット、UCCクーポン拡張コード、ISSN EANコード128 GS1-128 、ISBT 128、ISBT連結、トリオプティックコード39を含むコード39、コード39をコード32(イタリア薬局コード)、コード39フルASCII変換コード93コード11マトリックス2/5インターリーブド2 of 5(ITF)離散2/5 (DTF)Codabar(NW-7)MSI中国語2 of 5 IATA Inverse 1-D(すべてのGS1データバーを除く)GS1 DataBar-14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded
電源ホスト電源または外部電源
質量(g)140g(ケーブル除く)
色トワイライトホワイト
分解能(mm)0.1016
耐衝撃性(室内)1.5m、(コンクリート)1.8m
幅(mm)67
長さ(mm)160
高さ(mm)99
付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル
仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴)
規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1
電圧(V)DC5±10%
角度(°)【スキャン】水平35
光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色)
速度【スキャン】547スキャン/秒
許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45°
保証期間出荷日から60ヶ月
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-40〜70
照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000
コントラスト最小印字:15%MRD
動作温度範囲(℃)0〜50