レーザー式バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72340214 品番LS1203-USBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

低価格帯レーザースキャナ。
小型・軽量なローコストモデル。
接触読取可能なレーザーモデル。
レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。
メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。

商品タイプ有線 インターフェースUSB、RS-232、キーボードウェッジ 読取方式レーザー 対応コードUPC / EAN、UPC / EAN 128、コード39、コード39完全、ASCII、コード39 TriOptic、コード128、コード128完全ASCII、Codabar、インターリーブされた2 of 5、離散2 of 5、コード93、 MSI、コード11、IATA、GS1 DataBar(以前のRSS)、中国語2 電源ホスト電源または外部電源 質量(g)125(ケーブルを除く) トワイライトホワイト 分解能(mm)0.127 耐衝撃性1.524m 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品USBケーブル、マニュアルCD 適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電 電圧(V)DC5±10% 音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン 寸法(cm)18×6×6.2 光源可視光半導体レーザ650nm 電流(mA)100(スタンバイ35以下) 許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux) 保証期間出荷日から3年間 保存温度範囲(℃)-40〜70 安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1 許容相対湿度(%)5〜95(結露不可) コントラスト最小印字反射率30% 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレート100スキャン/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする