一次元バーコードリーダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72340372 品番AT20B-SM(U)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。

商品タイプ有線 インターフェースUSB(COM、HID) 読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD) 対応コードEAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、MSI、Plessey 電源接続先より供給 質量(g)約105(ケーブル除く) ホワイト 分解能(mm)0.125 耐衝撃性1.8m×6回、1.5mコンクリート床上に6面各10回(計60回) 幅(mm)63 長さ(mm)158 高さ(mm)80 ケーブル長(m)2(ストレート) 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品インターフェイスケーブル 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5〜50℃/10〜90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0〜10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72340372
2018-06-21
用途:
販売装置に搭載してお客様へ納入しています。
株式会社サンテック 様

弊社にて各メーカーのものをテストした上で価格・レベル検討した上で
使用決定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする