商品タイプワイヤレス
インターフェースBluetooth(R)Specification Ver. 2.1+EDR 準拠の無線設備を内蔵
読取方式イメージャー、【スキャナ部】エリアセンサ
対応コード【コード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
電源単3アルカリ乾電池又はeneloop×2本
質量(g)約60(電池含まず)
色ホワイト
分解能(mm)1次元:0.125、2次元:0.167
耐衝撃性1.2m(コンクリート面)×6回
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IPX2
通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
動作時間50時間
プロファイルSPP・HID
動作温度範囲(℃)-5〜50