二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72340494 品番AT20Q-SM(U)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。

商品タイプ有線 インターフェースUSB(COM、HID) 読取方式【スキャナ部】エリアセンサ 対応コード【二次元】QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite)【バーコード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5(STF),CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) 電源接続先より供給 質量(g)約110 ホワイト 分解能(mm)1次元:0.125、2次元:0.167 耐衝撃性2m/0.2m×100000回 幅(mm)63 長さ(mm)158 高さ(mm)80 ケーブル長(m)2(ストレート) 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5〜50℃、10〜90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0〜10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする