曜日別特売
PF-40 パイプフィルター ホーシン(HOSHIN) 72340696

 

PF-40 パイプフィルター ホーシン(HOSHIN) 72340696
PF-40 パイプフィルター ホーシン(HOSHIN) 72340696
PF-40 パイプフィルター ホーシン(HOSHIN) 72340696

パイプフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
種別マットなし
パイプ径(Φmm)40用
内容量1個注文コード72340696品番PF-40
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。

用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に種別マットなしパイプ径(Φmm)40用外径(Φmm)本体:54.2、取付部:44.7
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする