PHSA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340845 PHSA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340845 PHSA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340845

パイプホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード72340845 品番PHSA
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直〜5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。

サイズS イエロー 取付可能パイプ径(Φmm)50(直:勾配なし、勾配:角度切断不要)、65(直:勾配なし、勾配:角度切断要) 用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
注意
※角度切断は任意の勾配に合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする