PHMA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340854 PHMA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340854 PHMA パイプホルダー ホーシン(HOSHIN) 72340854

パイプホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード72340854 品番PHMA
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直〜5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。

サイズM ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)65(直:-、勾配:角度切断不要)、75(直:勾配なし、勾配:角度切断不要)、100(直:勾配なし、勾配:角度切断要) 用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
注意
※角度切断は任意の勾配に合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする