曜日別特売
BP400-1000 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340879

 

BP400-1000 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340879
BP400-1000 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340879
BP400-1000 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340879
BP400-1000 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340879

ブロックパネル

(1件のレビュー)
内容量1セット(10枚)
質量(kg)1.7
内容量1セット(10枚)注文コード72340879品番BP400-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。

用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)3.5質量(kg)1.7高さ(mm)400
注意
※製品端部及び切断面は鋭利な場合もございますので、保護具などを着用し取扱いにご注意ください。
※ポリプロピレンを主原料とした製品の為、高温での長時間使用や火もしくは高温になる熱器具等の近くでのご使用はご遠慮ください。
※保管時には覆いをかけ直射日光を避けてください。長期にわたり直射日光を浴び続けると表面にガラス繊維の浮き出しが生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72340888
2022-01-26
用途: 大型ブロック積
建設業・工事業

重ねしろが必要なため少し幅の広いこの商品が作業に適している。使用しやすく効率が上がっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする