BP400-1200 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340888 BP400-1200 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340888 BP400-1200 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340888 BP400-1200 ブロックパネル ホーシン(HOSHIN) 72340888

ブロックパネル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 72340888 品番 BP400-1200
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。

用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2.1 高さ(mm)400
注意
※製品端部及び切断面は鋭利な場合もございますので、保護具などを着用し取扱いにご注意ください。
※ポリプロピレンを主原料とした製品の為、高温での長時間使用や火もしくは高温になる熱器具等の近くでのご使用はご遠慮ください。
※保管時には覆いをかけ直射日光を避けてください。長期にわたり直射日光を浴び続けると表面にガラス繊維の浮き出しが生じる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72340888
2022-01-26
用途:
大型ブロック積
建設業・工事業

重ねしろが必要なため少し幅の広いこの商品が作業に適している。使用しやすく効率が上がっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする