ST-150 ストッパーST ホーシン(HOSHIN) 72340915 ST-150 ストッパーST ホーシン(HOSHIN) 72340915 ST-150 ストッパーST ホーシン(HOSHIN) 72340915 ST-150 ストッパーST ホーシン(HOSHIN) 72340915 ST-150 ストッパーST ホーシン(HOSHIN) 72340915

ストッパーST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 72340915 品番 ST-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。
従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。
抜型枠が倒れません。
抜型枠組作業が瞬時に完了します。

質量(g/本)300 用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする