Z-2 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340949 Z-2 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340949 Z-2 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340949

Zサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72340949 品番Z-2
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。

用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 質量(kg)3.8 表面処理メッキ処理 調節範囲(mm)600〜1000 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする