ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 工事用品
ホーシン(HOSHIN)の 型枠・基礎工事部材
ホーシン(HOSHIN)の 止水コン・埋めコン
SPモルタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10kg)
注文コード
72340976
品番
SP-10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要)
簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
接着力、防水性に優れています。
質量(kg)
10
配合
粉体:1kg、水:300g
圧縮強度(N/mm
2
)
7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上
接着強度(N/mm
2
)
7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
用途
土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。
仕様
練上り量:5〜5.5L、単位容積質量:1.77〜1.93g/cm
3
、粉末度0.6mm残分:0、水量:30%
注意
※可使時間、硬化時間は、混練水量に対して非常に敏感ですから、できれば1度試験塗りを行ない、1kg当り0.3kgを標準に、水量を決めてください。混練後の可使時間は、水量、気温によって変わりますが、約10〜20分が目安です。
※下地のホコリ等を取り除き、水打ちした後、作業を行ってください。
※施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
※作業中は手袋をしてください。
※湿気を避けて保管してください。開封後はなるべく早く使い切ってください。