コーンモルタル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード72340994 品番CORN10
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。

用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
注意
※20〜25分で硬化しますので、1回に練る量は1kgが適量です。
※施工はコテ、ヘラ又は手で盛りつけます。
※下地のホコリ等を取り除き水打ちした後、作業を行ってください。
※施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
※作業中は手袋をしてください。
※湿気を避けて保管してください。開封後はなるべく早く使い切ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする