ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 工事用品
ホーシン(HOSHIN)の 型枠・基礎工事部材
ホーシン(HOSHIN)の 基礎工事関連部材
メタルパレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
72341003
品番
MPL
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版!
油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。
レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途
鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!
寸法(mm)
930×1048
規格
30型 45枚用
表面処理
有色クロメートメッキ
質量(kg/枚)
15
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。