AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037 AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037 AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037 AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037 AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037 AWBN-FCA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341037

アルウォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72341037 品番 AWBN-FCA
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。
折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。
斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。
フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。
単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。

用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 種別48.6Φ丸バタ用(50角バタ・48.6Φ単管用) 許容荷重(kN)1.96(200kg) 質量(kg/本)5.3 NETIS番号KKK-170004-VE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする