FT足場(48.6Φ丸バタ用(50角バタ・48.6Φ単管用))
商品レビューを投稿する内容量1本注文コード72341213品番FTCM-FCA
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。
上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。
また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。
(450mm~900mmピッチ)
傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。
専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。