曜日別特売
FTCM-FSA FT足場 ホーシン(HOSHIN) 72341229

FT足場(60角バタ用)

FTCM-FSA FT足場 ホーシン(HOSHIN) 72341229
FTCM-FSA FT足場 ホーシン(HOSHIN) 72341229
FTCM-FSA FT足場 ホーシン(HOSHIN) 72341229

FT足場

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg/本)7.6
内容量1本注文コード72341229品番FTCM-FSA
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンクリート躯体に直接取り付け可能です。
上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。
また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。
(450mm~900mmピッチ)
傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。
専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。

用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。種別60角バタ用質量(kg/本)7.6許容荷重(kN)1.96(200kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする