水抜きパイプ足場

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72341247 品番PHB50-100B
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャッキ方式により、50Φ〜100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。
勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。
手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。
※足場板は番線で固定してください。

用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。 質量(kg)5.7 許容荷重(kN)1.47(150kg) 適合パイプ径(Φmm)50〜100 NETIS番号QS-190050-A
注意
※設置する水抜きパイプは、コンクリートで固まった状態であることを確認する。
※設置する水抜きパイプは、勾配が25°以下あることを確認する。
※製品1 本あたり使用荷重が150kg 以下となるように配置する。
※製品は、指定の差し込み位置( ゴムリング部) まで差し込むこと。
※製品の固定は、50〜70N・m(510 〜714kgf・cm)のトルクで締め付けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする