ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の セメント/アスファルト
ホーシン(HOSHIN)の アスファルト
クイックシール 打ち継ぎ目用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5巻)
注文コード
72341335
品番
QSL-U
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)
用途
シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。
性能
コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座
種別
打ち継ぎ目用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.6×60×15(1巻)
軟化点(℃)
79以上
施工温度(℃)
4以上
危険物の類別
非危険物
試験項目
標準仕様