土羽たたき

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72341353 品番DOBATATAKI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。

用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。 質量(kg)約2.2 板厚(mm)約5 柄長さ(mm)約1300 底板寸法(mm)約300×370
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
法面土羽整形
有限会社 旨山工業 様

柄が木製なので軽くて使いやすいです
今までは鉄製で重たかったのでよくなりました
板の部分だけ販売はないのですか
あれば教えてください

1人が参考にしています
対象商品:
72341353
2024-07-01
用途:
田んぼの畔叩き
農・林・水産業

作業し易い角度で問題なく使ってます。振り上げるにも適度な重量です。腕力のある方はウエイトを付けても良いかと思います。

対象商品:
72341353
2024-04-16
用途:
マウンテンバイクコースのメンテナンス
株式会社ERUK 様 (サービス業)

思ったよりも使いやすくて面積も広くできるので、仕事の効率が上がっています。

2022-06-21
用途:
法面土羽たたき
株式会社後藤土木 様 (建設業・工事業)

とても使い易くて、仕上がりが重機で行った様な仕上がりになってとても仕上がりが美しい。

とっても満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする