受光器スライド式ミリ棒H2400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72341369 品番H2400
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ
受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。
クランプは固定したまま、らくらくスライド。
メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。
受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。

付属品収納ナイロン袋 幅(mm)スライド部:39 全長(mm)2400 測定範囲【表面】80cm〜190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】〜2400mm 質量(g)788 目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位) 気泡管感度120’/2mm 全縮(mm)1310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする